CXMG 12T508-M3P IC8150 80° Double-Sided and Double-Positive Inserts with a Positive Rake for Medium Machining on Alloyed Steel

Artikelnummer: 3336028
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4TURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336028
EAN/GTIN 7291075390759
Nummer fabrikant 3336028
L-nummer L23950 2744

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 0,8 mm, lengte snijkant (L) 13,75 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,5 mm, dikte snijelement (S) 5,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 13,75 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,8 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,8 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles