SVHNL 16-4-AL-JHP Schroefdraadborggereedschap met kanalen voor hogedrukkoelmiddel met 35° ruitvormige beitelplaatjes

Artikelnummer: 3336021
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336021
EAN/GTIN 7291075391831
Nummer fabrikant 3336021
L-nummer L23990 1088

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 5,761″, hoofdlengte (LH) 1,431″

Kenmerk:

  • Kniprichting (HAND): Linker hand
functionele lengte (LF): 5,761″functionele breedte (WF): 1,182″
  • Head Length (LH): 1,431″
  • ingeschreven Circle diameter (IC): 1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): VNGU 22..
  • Rake Angle Axial (GAMP): 7 Degrees
  • Rake Angle Radial (
  • 1):
  • Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts