VNGU 220630-R3N IC20 Double-Sided Sharp Edged Positive Rake Inserts for Rough Machining Aluminum and Other Non-Ferrous Materials

Artikelnummer: 3303939
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3303939
EAN/GTIN 7291075390698
Nummer fabrikant 3303939
L-nummer L23950 2063

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer R3N, hoekradius (RE) 3 mm, snijlengte (L) 22 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijplaat (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer R3N
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Lengte mes (L) 22 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,4 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder