T890HT FLND3.0-07-1.0-R13 90° vlakfrezen met T890 LN.T 1306 Tangentiaal geklemde wisselplaten met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3332801
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ8TANG
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3332801
EAN/GTIN 7291075384536
Nummer fabrikant 3332801
L-nummer L23980 2941

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 2,252″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Arbor Style: B
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijitem aantal (CICT): 7
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,374″″
  • Hub diameter (DHUB): 2,252″
  • totale lengte (OAL): 2

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ8TANG" Bekijk alles