T890HT FLND2.0-05-.75-R13 90° vlakfrezen met T890 LN.T 1306 Tangentiaal geklemde wisselplaten met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3332794
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ8TANG
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3332794
EAN/GTIN 7291075384475
Nummer fabrikant 3332794
L-nummer L23980 2902

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 5, Hub diameter (DHUB) 1,85″, totale lengte (OAL) 1,574″

Kenmerk:

Arbor stijl: A
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • aantal snijitems (CICT): 5
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,374″
  • Hub diameter (DHUB): 1,85″
  • totale lengte (OAL): 1,574″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ8TANG" Bekijk alles