T890HT FLND1.5-03-.75-R13 90° vlakfrezen met T890 LN.T 1306 Tangentiaal geklemde snijplaten met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3332789
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ8TANG
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3332789
EAN/GTIN 7291075384437
Nummer fabrikant 3332789
L-nummer L23980 1719

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 3, Hub diameter (DHUB) 1,44″, totale lengte (OAL) 1,574″

Kenmerk:

  • 1,574
Arbor stijl: A
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • aantal snijartikelen (CICT): 3
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,374″
  • Hub (DHUB): 1,44″totale diameter (OAL″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ8TANG" Bekijk alles