HTF D3.0-07-1.00-R-LN10 vlakfrezen met tangentiaal geklemde snijplaten met 4 snijkanten voor super nabewerkingstoepassingen

Artikelnummer: 3331912
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGFIN
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331912
EAN/GTIN 7291075387582
Nummer fabrikant 3331912
L-nummer L23980 2841

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 2,252″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijartikelen (CICT): 7
  • Diepte van
  • diameter (APMX): 0,0138″
  • naaf (DHUB): Identificatie: 2,252″
  • Master: HTP LNAR 1006 FR
  • totale lengte (OAL): 2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGFIN" Bekijk alles