QCP 207-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Artikelnummer: 3325725
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325725
EAN/GTIN 7291075383218
Nummer fabrikant 3325725
L-nummer L24050 2134

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 20,7 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 20,0, hoek, 1e trap (SIG) 136 Graden, lengte kraag (LPR) 12,82 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 20,7 mm
  • Functionele lengte (LF) 8,44 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 20,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 136 graden
  • Puntlengte (PL) 4,38 mm
  • Lengte kraag (LPR) 12,82 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles