QCP 081-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Artikelnummer: 3325607
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325607
EAN/GTIN 7291075382037
Nummer fabrikant 3325607
L-nummer L24050 1760

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 8,1 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 8,0, hoek, 1e stap (SIG) 136 graden, lengte gereedschap (LPR) 5,4 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 8,1 mm
  • Functionele lengte (LF) 3,76 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 8,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 136 graden
  • Puntlengte (PL) 1,64 mm
  • Lengte kraag (LPR) 5,4 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles