HSK A100 SEM1.0X6.00C Schachtfrees met koelgaten en DIN69893 vorm A HSK conische schachten

Artikelnummer: 3325173
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325173
EAN/GTIN 7291075384987
Nummer fabrikant 3325173
L-nummer L24120 1099

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mill houders, Body diameter (BD) 2,165″, Body Length (LB) 6″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3,937″, Connection diameter werkstuk zijde (DCONWS) 1″, schachtafmeting (SS) 100

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2,165″
  • Lichaamslengte (LB): 6″
  • klemlengte werkstukzijde (LSCWS): 0,67″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3,937″
  • Aansluitdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • schachtafmeting (SS): 100