HSK A100 SEM1.0X6.00C Portafresas de Arrastre Axial con Refrigeración Interna y Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 3325173
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Cono portafresas

Identificación y clasificación

Número de artículo 3325173
EAN / GTIN 7291075384987
Número del fabricante 3325173
Número L L24120 1099

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.165″ ,Longitud del cuerpo (LB) 6″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3.937″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1″ ,Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.165″
  • Longitud del cuerpo (LB): 6″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.67″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3.937″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Shank Size (SS): 100