MTF D2.50-4-.75-30 Schroefdraadfrezen met meerdere beitelplaatjes

Artikelnummer: 3323478
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323478
EAN/GTIN 7291075377491
Nummer fabrikant 3323478
L-nummer L24090 222

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare draadfrees lichamen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 2-1/2″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • maximale snijdiepte (APMX): 1,181″
  • -doorlating (NOF): 4
  • totale lengte (OAL): 2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles