MT LNHT 1202 18NPS IC908 External and Internal NPS Full Profile Thread Milling Inserts for Mechanical Joining and Pipe Fittings

Artikelnummer: 3323130
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323130
EAN/GTIN 7291075376548
Nummer fabrikant 3323130
L-nummer L24290 249

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 12 mm, snijplaatdikte (S1) 2,9 mm, snijplaatbreedte (W1) 6,3 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,411 mm, schroefdraad per inch (TPI) 18 Draad/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 12 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 2,9 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,3 mm
  • Draadvorm Type (THFT) NPS
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.411 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 18 threads/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles