F75 D100-07-32-M 75° Face Mills with SPKN/SPKR 1203 Inserts

Artikelnummer: 3323019
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323019
EAN/GTIN 7291075409406
Nummer fabrikant 3323019
L-nummer L23980 920

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 105,7 mm, aantal snijlichamen (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 78 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 105,7 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 105,7 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 9,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 78 mm
  • Voer de naam (MIID) SPKN 1203EDTR in
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 75 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles