SDK D2.5-2.6-04-1.0-12-C Spiraalboren met verlengde spiraal en SDHT 1205 Snijplaten voor bewerking van titanium

Artikelnummer: 3323003
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie XQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323003
EAN/GTIN 7291075389111
Nummer fabrikant 3323003
L-nummer L23980 1629

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 2-1/2″, Cutting item Count (CICT) 24, Depth of Cut maximum (APMX) 2,603″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3,661″

Kenmerk:

Uitspandoorn: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 24
  • maximale snijdiepte (APMX): 2,603″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 2,252″
    • -identificatie (MIID): SDHT 1205
    • totale lengte (OAL): 3,661″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles