SDK D63-55-05-27-12-HP Extended Flute Shell Mills Carrying SDHT 1205 Inserts

Artikelnummer: 3322985
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie XQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3322985
EAN/GTIN 7291075388077
Nummer fabrikant 3322985
L-nummer L23980 890

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter snijkanten (DC) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 25, max. lengte snijkanten (APMX) 55 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 80 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 25
  • Snijlengte max. (APMX) 55 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SDHT 1205
  • Totale lengte (OAL) 80 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles