HM390 TPK D32-42-2-W32-10 Extended Flute Endmills Carrying HM390 TPKT 1003 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3322867
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3322867
EAN/GTIN 7291075431346
Nummer fabrikant 3322867
L-nummer L23980 1815

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm, Koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, Richting (HAND) Rechtshandig, Boordiameter (DC) 13,6 mm, Boorgrootte / Snijkantdiameter (DC) - Metrisch 13,6 mm, Aantal spleten (NOF) 2, Spoedlengte (LCF) 60 mm, L/D-bereik 3xD, L/D-bereik 3xD, Totale lengte (OAL) 107 mm, Nuttige lengte (LU) 43 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 42 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 74 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,1 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts