SD FM-S-A-L140-C32-SP19 Stepped Cylindrical Shanks for Interchangeable Solid Carbide Face Milling Heads

Artikelnummer: 3321625
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie T-FACE
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3321625
EAN/GTIN 7291075390650
Nummer fabrikant 3321625
L-nummer L24070 163

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 10 mm, houderdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, houderdraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) M6x0,5, functionele lengte (LF) 148,5 mm, totale lengte (OAL) 148,5 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 10 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M6x0.5
  • Functionele lengte (LF) 148,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 148,5 mm