TR45 TXMT 1004 IC830 Single-Sided Inserts with Three Cutting Edges for 45° Chamfering and Face Milling

Artikelnummer: 3320886
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TOR6MILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3320886
EAN/GTIN 7291075387971
Nummer fabrikant 3320886
L-nummer L23910 663

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 3 mm, diameter binnencirkel (IC) 7,3 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,9 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "TOR6MILL" Bekijk alles