TR45 TXMT 1004 IC830 Plaquette non réversibles avec 3 arêtes de coupe pour le chanfreinage à 45°et le surfaçage

Réf.: 3320886
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3320886
EAN / GTIN 7291075387971
Réf. fabricant 3320886
Article hors catalogue L23910 663

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 7.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.9 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 7.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth