F90SD D63-06-22-12 Face Mills Carrying Square Inserts

Artikelnummer: 3319624
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3319624
EAN/GTIN 7291075383980
Nummer fabrikant 3319624
L-nummer L23980 1150

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal frezen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 40,35 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 11,8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Voer de naam (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M in
  • Totale lengte (OAL) 40,35 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles