ER11 SPR 2.5-3.0 ER Coolit Norm.

Artikelnummer: 3319393
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3319393
EAN/GTIN 7291075133493
Nummer fabrikant 3319393
L-nummer L24120 1814

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 3 mm, montagediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS) 2,5 mm, schachtmaat (SS) ER11

Kenmerk:

  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 3 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 2,5 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER11