ER11 SPR 2.5-3.0 Kleština DIN 6499 ER

Artiklové číslo: 3319393
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3319393
EAN / GTIN 7291075133493
Číslo výrobce 3319393
L-číslo L24120 1814

Popis

Popis:

ER kleštiny, průměr upevnění, max. na straně obrobku (DCONXWS) 3 mm, průměr upevnění, min. na straně obrobku (DCONNWS) 2,5 mm, velikost stopky (SS) ER11

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 3 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2.5 mm
  • Velikost stopky (SS) ER11