3/8″ Dopsleutel (mm) 12 mm

Artikelnummer: 3305M 12mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3305M 12mm
EAN/GTIN 4991644032488
Nummer fabrikant 3305M 12mm
L-nummer L60050 2402

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 55 mm
Dimensie D2: 17,2 mm
D1: 16,8 mm
Lengte: 13 mm
Hoogte: 41,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 12 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen