{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opnamegrootte | 80 | |
Gewicht | 23 kg | |
Spanbereik | 5 mm - 80 mm | |
Herhaalnauwkeurigheid | 0,01 mm | |
Maximale spankracht | 115 kN | |
Afstand bevestigingsboring | 236 mm | |
Steekcirkel-⌀ | 165 mm | |
Lengte L | 264 mm | |
Breedte B | 210 mm | |
Hoogte H | 140 mm | |
Sleutelwijdte | 17 mm | |
Kop-⌀ | 115 mm | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 329810 80 | |
EAN/GTIN | 2050001922502 | |
Nummer fabrikant | 1201/0010 |