Machineklem MANOK 52

Artikelnummer: 329810 52
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Opnamegrootte 52
Gewicht 14 kg
Spanbereik 4 mm - 52 mm
Herhaalnauwkeurigheid 0,01 mm
Maximale spankracht 90 kN
Afstand bevestigingsboring 184 mm
Steekcirkel-⌀ 120 mm
Lengte L 214 mm
Breedte B 159 mm
Hoogte H 124 mm
Sleutelwijdte 17 mm
Kop-⌀ 80 mm
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 329810 52
EAN/GTIN 2050001922489
Nummer fabrikant 1201/0006

Omschrijving

Uitvoering:

Stationaire machineklem van massief gietijzer. Hoge houdkracht, nauwkeurigheid en stijfheid.

Toepassing:

Veelzijdig inzetbaar, bijv. bewerkingscentra, meetmachines, kolomboormachines.

Levering:

Inclusief 1 spansleutel.

Tip:

Bijpassende spankoppen zie nr.329910329946.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires