Svěrák MANOK, Upínací hlava (SK): 80

Artiklové číslo: 329810 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací hlava (SK) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka základního tělesa 264 mm
Šířka základního tělesa 210 mm
Výška základního tělesa 140 mm
Výběr upínací síly Maximální upínací síla
Upínací síla 115 kN
S otvorem ano
Vzdálenost otvoru 236 mm
S velikostí klíče ano
Rozměr klíče 17 mm
Výkyvné ne
Provedení mechanický
Hmotnost 23 kg
Materiál litina
Přesnost 0,01 mm
Druh produktu Svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 329810 80
EAN / GTIN 2050001922502
Číslo výrobce 1201/0010
Výrobce/odpovědná osoba Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Popis

Provedení:

Stacionární svěrák z masivní litiny. Vysoká přídržná síla, přesnost a tuhost.

Použití:

Mnohostranně použitelná např. v obráběcích centrech, měřicích zařízeních, sloupových vrtačkách.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 upínacího klíče.

Poznámka:

Vhodné upínací hlavy viz č. 329910329946.