Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Stalen buis- en profielstaal constructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de EU norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens). Bovenste en middelste laadvlak naar beiden zijden 15° en 30° kantelbaar, vergrendeling door middel van verende pen. Totale lengte: 820 mm, totale breedte: 450 mm. Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 50 kg.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 200
laadvlak lengte (mm): 605
laadvlak breedte (mm): 405
Etagehoogten (mm): 197, 652, 1152
Draagvermogen etage (kg): 50
Totale lengte (mm): 821
Totale breedte (mm): 455
Totale hoogte (mm): 1178
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3