Servante pour bacs plastiques

Réf.: 32910
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 32910
EAN / GTIN 4017976011363
Réf. fabricant 32910
Article hors catalogue L90080 371

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateaux en profilé avec armature ouverte. Plateaux du haut et médian inclinables de 15° et 30°. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge plateau haut et intermédiaire : 50 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 200
Longueur de surface utile (mm): 605
Largeur de surface utile (mm): 405
Hauteur plateaux (mm): 197, 652, 1152
Charge par plateau (kg): 50
Longueur totale (mm): 821
Largeur totale (mm): 455
Hauteur totale (mm): 1178
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires