Digitale versnellingsschroefmaat IP65, 2-3 ″, Digimatic

Artikelnummer: 324-353-30
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
Meettechniek digital
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 324-353-30
EAN/GTIN 4946368695747
Nummer fabrikant 324-353-30
L-nummer L40010 13134

Omschrijving

Omschrijving:

De Digimatic schroefmaten hebben een verwisselbare kogel. Meting van de diametrale kogelmaat met de hoogste precisie Diverse verwisselbare kogel-meetinzetstukken maken metingen van modules tussen 0,5 en 5,25 mm mogelijk

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 2 - 3
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: 0.0002″
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij zonder verwisselbare meetinzetten.
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar