Micromètre numérique à engrenages IP65, 2-3 ″, Digimatic

Réf.: 324-353-30
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
Métrologie digital
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 324-353-30
EAN / GTIN 4946368695747
Réf. fabricant 324-353-30
Article hors catalogue L40010 13134

Description

Description:

Les micromètres à engrenages Digimatic ont un insert à bille interchangeable. Mesure de la dimension de la bille diamétrale avec la plus grande précision Différents inserts de mesure à bille interchangeables permettent de mesurer des modules entre 0,5 et 5,25 mm

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 2 - 3
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
précision : 0,0002″
Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 5-10
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Livré avec boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile sans inserts de mesure interchangeables.
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans