DCNT175-036-19.05-3/4UNF Corps de foret avec têtes interchangeables, plaquettes de chanfreinage, arrosage interne et une tige plate. Utilisé pour les trous dans la bande de roulement.

Réf.: 3203909
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3203909
EAN / GTIN 7291075380019
Réf. fabricant 3203909
Article hors catalogue L24040 216

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.689″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 17.0 ,Longueur hors tout (OAL) 2.729″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.689″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.945″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.705″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.669″
  • Equivalent décimal: 0.689″
  • Diamètre collerette (DF): 1.063″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 17.0
  • Longueur hors tout (OAL): 2.729″
  • Point Length (PL): 0.106″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.97″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.4″