DCN 075-060-12.7R-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3202951
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202951
EAN/GTIN 7291075278996
Nummer fabrikant 3202951
L-nummer L24040 165

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,295″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 7,0, totale lengte (OAL) 4,7″, bruikbare lengte (LU) 2,41″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,63″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,295″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,311 0,63″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,295″
  • decimale equivalent: 0,295″
  • flensdiameter: 2,876″
  • insert Seat Size Code (SSC): 7.0
  • Lengte Groep: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 075
  • totale lengte (OAL): 4,7″
  • Point Length (PL): 0,054″
  • uitstekende lengte (LPR): 2,93″
  • Shank diameter tolerance (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,77″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 2,41″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles