DCN 075-060-12.7R-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202951
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202951
EAN / GTIN 7291075278996
Gyártó száma 3202951
L-szám L24040 165

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1/2 ″, vágási átmérő (DC) 0,295 ″, ülékméret-kód (SSC) 7,0, teljes hossz (OAL) 4,7 ″, használható hossz (LU) 2,41 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,63”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,295”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,311”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,295”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,295”
  • Perem átmérője (DF): 0,63”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,876”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 7,0
  • Hossz csoport: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): 075 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 4,7”
  • Pont hossza (PL): 0,054”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,93”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,77”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 2,41”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése