DR33.3-067-31.75-09-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3201803
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201803
EAN/GTIN 7291075185119
Nummer fabrikant 3201803
L-nummer L24150 113

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 1,312″, totale lengte (OAL) 6,93″, bruikbare lengte (LU) 2,63″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,312″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,339″decimaal equivalent: 1,312″
  • -flensdiameter (DF): 1,654″
  • functionele lengte (LF): 3,891″Lengte groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT Lengte: Lengte: 6,93″Lengte: Totale lengte:
  • Lengte: 3,93″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 2,63″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles