CHAMRING 090-WN20-06 Drill Holders for Drilling and Chamfering in One Operation

Artikelnummer: 3201155
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMRING
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3201155
EAN/GTIN 7291075191752
Nummer fabrikant 3201155
L-nummer L24040 750

Omschrijving

Omschrijving:

FREZEN 090-WN20-06

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 9,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 8,5 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) XCGT 06...
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 20 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMRING" Bekijk alles