DCM 200-066-20B-3.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant, Flat Shank, No Flange, Drilling Depth 3.5xD, for Chamfering Holder

Artikelnummer: 3200988
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie UNICHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200988
EAN/GTIN 7291075158878
Nummer fabrikant 3200988
L-nummer L24040 550

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 20.0, totale lengte (OAL) 138,6 mm, effectieve lengte (LU) 66 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 20,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 80,96 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 20,0 in
  • L/D-bereik 4xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) IDI 200
  • Totale lengte (OAL) 138,6 mm
  • Puntlengte (PL) 3.632 mm
  • Lengte kraag (LPR) 84,6 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 54 mm
  • Effectieve lengte (LU) 66 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "UNICHAMDRILL" Bekijk alles