DCM 200-066-20B-3.5D Tête de perçage indexable DCM de type B (3). Profondeur de perçage 3,5 x D.

Réf.: 3200988
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série UNICHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200988
EAN / GTIN 7291075158878
Réf. fabricant 3200988
Article hors catalogue L24040 550

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 20.0, Longueur hors tout (OAL) 138.6 mm, Longueur utile (LU) 66 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 20 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 80.96 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 20.0
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 200
  • Longueur hors tout (OAL) 138.6 mm
  • Point Length (PL) 3.632 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 84.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 54 mm
  • Longueur utile (LU) 66 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "UNICHAMDRILL" Afficher tout