DCM 230-069-25A-3D 8-20.5 dia. drills using interchangeable bits L=3xD.

Artikelnummer: 3200676
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3200676
EAN/GTIN 7291075101393
Nummer fabrikant 3200676
L-nummer L24040 1253

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 23 mm, code snijinzetzitting (SSC) 23,0, totale lengte (OAL) 155,5 mm, effectieve lengte (LU) 69 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 32 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 23 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 23,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 23 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Functionele lengte (LF) 95,31 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 23,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 230-SG in
  • Totale lengte (OAL) 155,5 mm
  • Puntlengte (PL) 4,19 mm
  • Lengte kraag (LPR) 99,5 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 69 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan