DCM 230-069-25A-3D Forets à têtes interchangeables dia. 12-16, profondeur de perçage = 3xD

Réf.: 3200676
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3200676
EAN / GTIN 7291075101393
Réf. fabricant 3200676
Article hors catalogue L24040 1253

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 23 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 23.0, Longueur hors tout (OAL) 155.5 mm, Longueur utile (LU) 69 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 23 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 23.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 23 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 95.31 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 23.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 230-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 155.5 mm
  • Point Length (PL) 4.19 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 99.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 69 mm