DCM 220-066-25A-3D 8-20.5 dia. drills using interchangeable bits L=3xD.

Artikelnummer: 3200675
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200675
EAN/GTIN 7291075101386
Nummer fabrikant 3200675
L-nummer L24040 1243

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 22 mm, code snijinzetzitting (SSC) 22,0, totale lengte (OAL) 151,1 mm, effectieve lengte (LU) 66 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 32 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 22 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 22,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 22 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Functionele lengte (LF) 91,1 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 22,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 220-SG in
  • Totale lengte (OAL) 151,1 mm
  • Puntlengte (PL) 4 mm
  • Lengte kraag (LPR) 95,1 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 66 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles