DCM 220-066-25A-3D Forets à têtes interchangeables dia. 12-16, profondeur de perçage = 3xD

Réf.: 3200675
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3200675
EAN / GTIN 7291075101386
Réf. fabricant 3200675
Article hors catalogue L24040 1243

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 22 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 22.0, Longueur hors tout (OAL) 151.1 mm, Longueur utile (LU) 66 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 22 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 22.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 22 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 91.1 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 22.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 220-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 151.1 mm
  • Point Length (PL) 4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 95.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 66 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout