{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor vierkantopname | 20 mm | |
Opname | PSC 63 | |
Opnamenorm | ISO 26623-2 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Spanlengte L1 | 75 mm | |
B | 30 mm | |
Buiten-⌀ D | 80 mm | |
Producttype | Tapkruk |
Artikelnummer | 318864 20 | |
EAN/GTIN | 2050001673411 | |
Nummer fabrikant | PS6.V20.L11.100 |