Porte-outils axial, simple, à gauche 20 mm

Réf.: 318864 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour carré porte-outils 20 mm
Support PSC 63
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 100 mm
Longueur de serrage L1 75 mm
B 30 mm
⌀ ext. D 80 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318864 20
EAN / GTIN 2050001673411
Réf. fabricant PS6.V20.L11.100

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.