Držač alata aksijalni, jednostruki, lijevi 20 mm

Artikl br.: 318864 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 26623-2
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za četverokutni držač 20 mm
Prihvat PSC 63
Norma prihvata ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Stezna duljina l1 75 mm
B 30 mm
Vanjski ⌀ D 80 mm
Vrsta proizvoda Držač ureznika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318864 20
EAN / GTIN 2050001673411
Broj proizvođača PS6.V20.L11.100

Opis

Izvedba:

S podesivom mlaznicom za hlađenje s unutarnjim navojem.

Upotreba:

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.
Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.