{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor vierkantopname | 25 mm | |
Opname | HSK-T 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Spanlengte L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
Buiten-⌀ D | 102 mm | |
Punt-middenverplaatsing f | 15 mm | |
Producttype | Tapkruk |
Artikelnummer | 318826 25 | |
EAN/GTIN | 2050001673480 | |
Nummer fabrikant | HA6.V25.L12.100 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Gereedschapshouder diagonaal 45°,links 25 mm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 520,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 520,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 520,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Afkoppellengte A-maat | 100 | 112,7 | 112,7 |
Buiten-⌀ D | 102 | 94 | 94 |
B | 40 | 40 | 40 |
voor vierkantopname | 25 | 25 | 25 |
Punt-middenverplaatsing f | 15 | 12,7 | 12,7 |
Producttype | Tapkruk | Tapkruk | Tapkruk |