Držák nástroje diagonální 45°, levý, HSK-T 63, Pro držák se čtyřhranem: 25mm

Artiklové číslo: 318826 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro držák se čtyřhranem (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 63
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Rozhraní na straně stroje HSK-T 63
Nepodepřená délka 100 mm
Vnější průměr na straně nástroje 102 mm
Funkční délka 58 mm
Funkční výška 25 mm
Funkční hloubka 40 mm
Poloha nástroje vlevo
Osově přesazeno ano
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu čtyřhranný úchyt
Celková délka 131,9 mm
Celková výška 63 mm
Celková šířka 65 mm
Norma ISO 12164-3
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318826 25
EAN / GTIN 2050001673480
Číslo výrobce HA6.V25.L12.100

Popis

Provedení:

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.