Porte-outils diagonal, 45°, à gauche, HSK-T 63, Pour carré porte-outils: 25mm

Réf.: 318826 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour carré porte-outils (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, décentralisée réglable
Lubrifiant oui
Type de barre cône HSK
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 63
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Interface côté machine HSK-T 63
Longueur de col A 100 mm
Diamètre extérieur côté outil D 102 mm
Longueur fonctionnelle 58 mm
Hauteur fonctionnelle H 25 mm
Profondeur fonctionnelle 40 mm
Position de l’outil gauche
A déport d’axe oui
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit carré
Longueur totale L 131,9 mm
Hauteur totale H1 63 mm
Largeur totale B1 65 mm
Norme ISO 12164-3
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 318826 25
EAN / GTIN 2050001673480
Réf. fabricant HA6.V25.L12.100

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.