Digitale buitenschroefmaat met verwisselbaar meetaambeeld, inch / metrisch, 1-2 ″, IP65

Artikelnummer: 317-352-30
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 317-352-30
EAN/GTIN 4946368688831
Nummer fabrikant 317-352-30
L-nummer L40010 14899

Omschrijving

Omschrijving:

De Digimatic schroefmaat met verwisselbaar aambeeld, voor het meten van diverse eigenschappen, biedt u de volgende voordelen: Voor het meten van de wanddikte van buizen en cilinders, klinkkophoogtes etc. met verwisselbare aambeelden (aambeelden: plat, cilindrisch, V-vorm)

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 1 - 2
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: 0.0002″
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,0002″.
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: inclusief doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij, aambeelden
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar