Leírás:
A különböző jellemzők mérésére szolgáló Digimatic külső mikrométer cserélhető ülékkel a következő előnyöket kínálja Önnek: Cső- és hengerfalvastagságok, szegecsfejmagasságok stb. mérésére cserélhető ülékkel (ülékk: lapos, hengeres, V alakú).
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 1 - 2
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
Pontosság: 0,0002″.
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,0002″.
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérőerő: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Tartalmazza a dobozt, állítási szabványt (25 mm-től), állítókulcsot, 1x elemet, üllőket.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év